曜日別特売
H740-32 アフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104588

H740-32 アフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104588
H740-32 アフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104588

アフレナシSトラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54パイプ径(Φmm)32注文コード21104588品番H740-32
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

床排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。

用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状Sトラップパイプ径(Φmm)32仕様化粧カバー、アジャスト付呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする