曜日別特売
H750-25 アフレナシPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104624

H750-25 アフレナシPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104624
H750-25 アフレナシPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104624

アフレナシPトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径25仕様化粧カバー、アジャスト付注文コード21104624品番H750-25
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オーバーフローのない手洗器用。

形状Pトラップパイプ径(Φmm)25仕様化粧カバー、アジャスト付呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする