SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アフレナシPトラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径
32
仕様
化粧カバー、アジャスト付
注文コード
21104633
品番
H750-32
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーフローのない手洗器用。
形状
Pトラップ
パイプ径(Φmm)
32
仕様
化粧カバー、アジャスト付
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)54