H7610-25 アフレナシボトルトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104667

H7610-25 アフレナシボトルトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104667
H7610-25 アフレナシボトルトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104667

アフレナシボトルトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54パイプ径(Φmm)25注文コード21104667品番H7610-25
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。

用途
オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップパイプ径(Φmm)25仕様化粧カバー、アジャスト付呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする