SANEI(旧:三栄水栓製作所)
二口横水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
使用地区
寒冷地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21105193
品番
JF10AK-13
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)
13
仕様
ホース接続部/PT32
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
ホース接続口
対応
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった