SANEI(旧:三栄水栓製作所)
カップリング横水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
13
注文コード
21105762
品番
JY30JK-13
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース接続用の水栓。
呼び
13
直径(Φmm)
(ホース接続部)16.5
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
カップリング
対応
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった