SANEI(旧:三栄水栓製作所)
防虫目皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
25
20
25
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106225
品番
H440-25
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
寸法(外径×高さ)(mm)
34×14
仕様
VP管用
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
呼び
25