H46-40 外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106356

H46-40 外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106356
H46-40 外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106356

外ネジ防虫目皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び40
内容量1個注文コード21106356品番H46-40
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。

寸法(外径×高さ)(mm)49×15仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス呼び40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする