曜日別特売
H350-25 タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106584

H350-25 タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106584
H350-25 タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106584

タンク取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)46
内容量1個注文コード21106584品番H350-25
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具

仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅寸法D(Φmm)60寸法B(mm)46ねじサイズZ1:Rc1、Z2:Rp1、Z3:W40山16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21106566
2020-08-01
用途: ドラム缶に雨水を貯め、ドラム缶に蛇口を付けるため
城山化成株式会社

ドラム缶に雨水を貯め、ドラム缶の下の方に蛇口を付けたいと考えいろいろ探していると、こちらにたどり着きました。耐候性、水圧など考えると金属製で問題ありません。タンクに穴を開ける際にホールソーが必要です。(1個だけの為だと思うと意外と高い)私はMonotaroブランドの27mmを使用しました。穴開け後若干干渉する部分をヤスリで処理して取付です。網戸の網を内側にあてがって、ゴミが蛇口に入らないようにしています。ゴムパッキンがありますがシールテープを忘れずに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする