曜日別特売
32-10297 PET折り畳み式卓上プレート ササガワ 21106884

32-10297 PET折り畳み式卓上プレート ササガワ 21106884
32-10297 PET折り畳み式卓上プレート ササガワ 21106884

PET折り畳み式卓上プレート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズA5 1/2
内容量1個注文コード21106884品番32-10297
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

プリントアウト用紙に対応したサイズで簡単に素早く卓上ネームプレートが用意できます。中紙印刷はPCで簡単にプリントアウトして半分に折るだけでOK!インターネットやテレビ会議が多くなりネームプレートは大型化が要望されています。汎用性の高い3サイズを揃えました。

材質PET樹脂(1mm厚)寸法(mm)折り曲げ部分:上下とも約20透明サイズA5 1/2寸法(幅W×高さH)(mm)211×151(折りたたみ前)中紙サイズ(mm)A5 2ッ折(片面W210×H74)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする