32-10089 SPラック ササガワ 21106970

32-10089 SPラック ササガワ 21106970
32-10089 SPラック ササガワ 21106970
32-10089 SPラック ササガワ 21106970
32-10089 SPラック ササガワ 21106970
32-10089 SPラック ササガワ 21106970
32-10089 SPラック ササガワ 21106970

SPラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)900
内容量1本注文コード21106970品番32-10089
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ポスターやPOP用紙(飲食店ではオーダーや伝票用紙)を下からスッと差し込むだけ。取り外しもワンタッチ。多少紙がはみ出していても使えます。

付属品両面テープ、取付用ビス材質アルミ、樹脂長さ(mm)900シルバー質量(g)220
注意
※壁掛け用の穴があいています。ポスターにホッチキス止めしてのご使用には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする