ササガワ
SPラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(mm)
1000
500
750
900
1000
1200
1500
1800
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21107110
品番
32-10355
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ポスターやPOP用紙を下からスッと差し込むだけ。ポップの取外しが簡単なシンプルなポップハンガー。
付属品
両面テープ、取付用ビス
材質
アルミ、樹脂
長さ(mm)
1000
色
ブラック
質量(g)
260
注意
※壁掛け用の穴があいています。