PA1110-61X-16 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107205

PA1110-61X-16 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107205
PA1110-61X-16 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107205
PA1110-61X-16 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107205

角吐水口

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21107205品番PA1110-61X-16
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。

用途主にバス用パイプ長(mm)75取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107205
2022-09-13
用途: お風呂場の吐水口の延長用
その他業種

KVKのお風呂用蛇口吐水口につけました。工具不要、簡単に取付られて良かったです。

対象商品 : 21107205
2021-08-29
用途: 水栓メンテナンス
建設業・工事業

今使っている物が18cmあり長すぎるので本品に交換しました。少し短すぎるかと思いましたが結果ピッタリでした。品質も良くもっと早く替えればよかったです。

対象商品 : 21107205
2018-02-23
用途: 浴室のカランに

元々吐水口の付いていないカランだったので付けてみました 私的にはもう少し大きくても良いかなぁと思いましたが家族には好評です 満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする