曜日別特売
PA17JH-60X-16 泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107354

PA17JH-60X-16 泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107354
PA17JH-60X-16 泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107354

泡沫上向自在パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21107354品番PA17JH-60X-16
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。

パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107354
2024-07-15
用途: 水漏れ補修
その他業種

経年劣化で水漏れしてきたため簡単に交換出来そうなので購入しました
素人ですが取り外しから付け替え完了まであっという間にできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする