曜日別特売
32-10389 アクリルL型カード立 黒フレーム ササガワ 21107514

32-10389 アクリルL型カード立 黒フレーム ササガワ 21107514
32-10389 アクリルL型カード立 黒フレーム ササガワ 21107514
32-10389 アクリルL型カード立 黒フレーム ササガワ 21107514

アクリルL型カード立 黒フレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズA4
内容量1個注文コード21107514品番32-10389
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。

材質アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷サイズA4中紙サイズ(mm)W210×H297(A4)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×297有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)約190×275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする