曜日別特売
PA25J-61X2-16 腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107616

PA25J-61X2-16 腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107616
PA25J-61X2-16 腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107616
PA25J-61X2-16 腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107616

腰高パイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)240
内容量1個注文コード21107616品番PA25J-61X2-16
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。

パイプ長(mm)240取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107616
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 21107616
2023-01-10
用途: 水栓のメンテ時
製造業

混合水栓のメンテでケレップとハンドルセットと同時に交換しようとしたがパイプだけW30だったので使えなかった。寸法を確認してから注文すべきだつた。

対象商品 : 21107607
2021-01-21
用途: ミニキッチンのメンテナンス作業自

賃貸物件では入居者様が蛇口の先にフィルターを付けることが多いので先端は何もないタイプが良くミニキッチンのシンクサイズにも最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 21107607
2017-12-11
用途: 厨房の既成の交換分
医療・福祉・介護関連業

吐出口が高くなり、大きな洗い物も楽に入れれるとのことで現場は喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする