SANEI(旧:三栄水栓製作所)
キャップナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
11
11
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107677
品番
PB41-24-13
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×125×15(パックサイズ)
仕様
パッキン付
材質
黄銅
高さ(mm)
11
材質(パッキン)
EPDM
ねじサイズ
G1/2