曜日別特売
32-10119 アクリル募金提案箱 大 ササガワ 21107855

32-10119 アクリル募金提案箱 大 ササガワ 21107855
32-10119 アクリル募金提案箱 大 ササガワ 21107855
32-10119 アクリル募金提案箱 大 ササガワ 21107855

アクリル募金提案箱 大

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード21107855品番32-10119
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

シール対応により募金箱・提案箱・応募箱に使える他、投票箱、アンケート箱、入札箱等いろいろな用途に使える様、無地のシールもついてます。セーフティーガードのロックキー付き。

付属品ロックキー、シール(無地・「提案箱」・「募金箱」・「応募箱」各1枚)材質アクリル質量(g)約650本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180投入口サイズ(mm)50×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする