32-10153 イベントパス 業務用 50枚入 ササガワ 21108004

32-10153 イベントパス 業務用 50枚入 ササガワ 21108004
32-10153 イベントパス 業務用 50枚入 ササガワ 21108004
32-10153 イベントパス 業務用 50枚入 ササガワ 21108004
32-10153 イベントパス 業務用 50枚入 ササガワ 21108004
32-10153 イベントパス 業務用 50枚入 ササガワ 21108004
32-10153 イベントパス 業務用 50枚入 ササガワ 21108004

イベントパス 業務用 50枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1箱注文コード21108004品番32-10153
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

イベントパスにお得な業務用パック。大きなイベントや展示会に最適です。50枚入り。

仕様上部に紐用の穴2ヶ・ピン用の楕円穴1ヶ有り材質非塩ビオレフィン系グリーン外寸(幅W×高さH)(mm)107×115ひも長(mm)約900入数50枚適合寸法(mm)中紙:100×100
注意
※中紙は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする