曜日別特売
PH48 角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108194

PH48 角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108194
PH48 角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108194
PH48 角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108194

角目皿

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード21108194品番PH48
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

150mm床用角タイルに合わせた目皿

寸法(外径×高さ)(mm)150×150×12材質黄銅材質(本体)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21108194
2021-02-03
用途: 浴室排水口取替
日本推進建設株式会社

既存の排水口枠が割れて蓋ができなくなったので交換した。その日の夜もお風呂は使用するので、排水口廻りのモルタルを斫って、ヒートガンで乾燥させて排水口枠を防カビのシーリングで固定した。その日の夜から使用できてお客様は満足していた。なかなかいい商品です。

対象商品 : 21108194
2017-11-09
用途: お風呂場の床にて
Kクラフト

集合住宅で、洗い場の排出升が落とし穴のようですので。。
モルタルで、型抜きして。蓋に使用してます。。
ステンで綺麗で、清潔感もバッチリです。。。
欲を言えば。。。もう一回り大きいサイズがあると
作業しやすいのですが。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする