ササガワ
おもしろ着ぐるみ 全身タイツ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21108196
品番
32-9260
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超ウルトラフィット!の「全身タイツ」シルバーです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質
ポリエステル92%、ポリウレタン8%
色
シルバー
サイズ
M
身長(cm)
160~175
バスト(cm)
100まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。