PH50F-2-S 万能ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108255

PH50F-2-S 万能ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108255
PH50F-2-S 万能ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108255
PH50F-2-S 万能ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108255

万能ワントラップ皿

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合口径60~70mm(ワントラップ本体)
内容量1枚注文コード21108255品番PH50F-2-S
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。

寸法(外径×高さ)(mm)81×23適合口径60~70mm(ワントラップ本体)材質ステンレス材質(本体)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21108255
2023-06-05
用途: 排水口に
その他業種

下水の匂いがたまに、あがってくるので
購入しました
サイズはピッタリなのですが
排水がおそく
時間がかかります。
ので使用後に排水口にセットし
入浴時は普通に網をセットしました
翌朝の下水の匂いが、まったく
しませんでした

対象商品 : 21108255
2021-03-22
用途: 自宅の浴槽。
その他業種

残念ながら、サイズが小さかったのですが、網の上に載せて使っても、なんかいい感じです。
次は、ワンサイズ上をかいます。

対象商品 : 21108264
2021-03-11
用途: 裏側の雨水配管の蓋が外れていて復旧に使用

とても簡単に設置出来た。満足です。凄くお手軽でした。

対象商品 : 21108264
2020-12-01
用途: 排水管の(浴槽)臭いを防ぐため
不動産業

皿なしのものを使っていましたが、はるかに臭いが上がってこなくなり助かりました。

対象商品 : 21108264
2019-11-12
用途: 浴室の排水溝への設置
その他業種

排水溝の口径は大丈夫でしたが、トラップの寸法28ミリがちょっと足りない感じでしたので、平座金を足して約1.5ミリ程度調整しました。調整用に平座金のようなものを付けたほうが良いと思います。使用状況は良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする