ササガワ
おもしろ着ぐるみ 全身タイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
緑
黄
緑
茶
サイズ
L
L
M
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108275
品番
32-9268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
仮装の基本、全身タイツシリーズです。新しくタテもヨコものびる!ストレッチ素材使用!パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質
スパンデックス16%、ナイロン84%
色
緑
サイズ
L
身長(cm)
170~185
バスト(cm)
110まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。