曜日別特売
32-9209 クイズグッズ ササガワ 21109036

32-9209 クイズグッズ ササガワ 21109036
32-9209 クイズグッズ ササガワ 21109036

クイズグッズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21109036品番32-9209
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。マークを相手に向けてボタンを押すと光って音が鳴るよ!!(別売り 単4電池2本必要)

材質ABS厚さ(mm)20直径(Φmm)100種類○×ピンポンブー持ち手寸法(mm)90
注意
※電池は別売です。※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする