曜日別特売
2.8FH(50HZ)+2PBH 懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) 日立産機システム 21109165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
定格荷重(t)2.8
揚程(m)6
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.068/-
内容量1台注文コード21109165品番2.8FH(50HZ)+2PBH
参考基準価格(税別)¥559,300販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
定格荷重(t)2.8揚程(m)6電源(V)24巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.068/-電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/hチェーン線径(mm)×掛数Φ10×2巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.1/-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする