※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
定格荷重(t)
2.8
1
2
2.8
5
揚程(m)
6
3
6
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
-/0.082
0.077/0.092
0.118/0.142
0.038/0.047
0.113/-
-/0.137
0.025/0.03
0.068/-
-/0.082
0.015/0.018
0.047/-
-/0.055
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21109174
品番
2.8FH(60HZ)+2PBH
参考基準価格(税別)
¥559,300
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
2.8
揚程(m)
6
電源(V)
24
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
-/0.082
電源
三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)
2
反復定格(%ED)
25、150回/h
チェーン線径(mm)×掛数
Φ10×2
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
-/2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200