曜日別特売

手押トロリ付きモートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
定格荷重(t)2
揚程(m)6
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.113/-
内容量1台注文コード21109436品番2FH(50HZ)+2BP+2PBH
参考基準価格(税別)¥516,400販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

荷が比較的重く、移動距離がそれほど長くない作業に適しています。

定格荷重(t)2揚程(m)6巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.113/-電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/hチェーン線径(mm)×掛数Φ10×1操作回路電圧(V)24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.4/-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする