ササガワ
ササガワの 室内表示
ササガワの 案内標識
ステンサイン男女マークTOILET
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21110174
品番
32-10539
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鏡面仕上げのステンレス製サインプレート。男女マークTOILET。
仕様
テープ付き
種別
KS138-5
材質
ステンレスステンレス304鏡面
寸法(mm)
30×130×0.8
文字内容
男・女マーク TOILET
取付方式
粘着テープ
仕上
鏡面
表示内容
TOILET
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
130×30×0.8