モートルブロック用電動トロリ ET2半速形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合ビーム幅(mm)100、125、150
最大荷重(t)2
内容量1台注文コード21110188品番2ET2〈半速〉
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
最大荷重(t)2電源三相200V50/60Hz、220V60Hz定格電流(A)2.2適合ビーム幅(mm)100、125、150反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.175/0.208横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.14/0.16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする