ササガワ
ナチュラルPOPボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
A4
A4
A5
表示有効寸法(mm)
176×263
176×263
116×176
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21110558
品番
32-10456
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コストパフォマンス抜群の木製フレーム黒板!マグネットも使用可能です。
仕様
マグネット使用可能、チョーク・マーカー用、両面仕様
材質
木
色
ナチュラル
サイズ
A4
質量(g)
300
フレーム幅(mm)
17
外寸(幅W×高さH)(mm)
210×297
表示有効寸法(mm)
176×263