ロープホイスト(ウレタンホイールサドル)サスペンション形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
モーター出力(50/60Hz)(kW)0.30/0.36×2台
内容量1式注文コード21110592品番SLM5-10
参考基準価格(税別)¥2,140,000販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
849,800

建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。

電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hzモーター極数(P)4反復定格(%ED)25、250回/h定格電流(A)(50/60Hz)1.9/1.5×2/1.7×2適合寸法(m)(スパン)10モーター出力(kW)(50/60Hz)0.30/0.36×2台適合走行レール(kg)250×125、300×150、450×175輪荷重(t)1走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする