ササガワ
バーオーガナイザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21110610
品番
32-10504
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フレッシュやガムシロップなどのコンディメント類の収納に便利。
材質
ABS樹脂樹脂
質量(kg)
0.46
色
ブラック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コンパートメント:36×27×70、79×40×70、79×72×102、79×72×125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×237×132