ササガワ
ラチェットカード立 ピン無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
小
中
小
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21111170
品番
32-10528
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
U型名札に脚を付けたPOPカード立て。ネットや紐などに引っかけることができます。
仕様
UR-2、15度毎ラチェット機構付き
材質
本体:アクリル、ラチェット部:ポリカーボネイト
サイズ
小
中紙サイズ(mm)
50×25