MD12S1-AA メイボクデザイン ノダ 21111739

MD12S1-AA メイボクデザイン ノダ 21111739
MD12S1-AA メイボクデザイン ノダ 21111739
MD12S1-AA メイボクデザイン ノダ 21111739
MD12S1-AA メイボクデザイン ノダ 21111739

メイボクデザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アカシア柄
内容量1ケース(6枚)注文コード21111739品番MD12S1-AA
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

洗面・脱衣所にも使用できます。
アンモニアによるシミや汚れに強く、トイレにも使用できます。
抗菌、耐汚れ、耐凹みキズ、耐電気カーペット、ワックス不要、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス、トイレ対応、床暖房対応

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12アカシア柄基材高密度MDF、合板表面化粧シート工法捨て貼りおよび根太表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※メイボクデザインをトイレ・サニタリー空間に施工される場合は、必ずかん合部と溝部、および壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする