ホビールーター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21112358 品番MHR-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

●ガラス、金属、木材の研削、研磨、彫刻に適した扱いやすいペンシルタイプのホビールーターです
●道具なしでビット交換が出来るレバー着脱方式を採用しています
●コレットチャックでビットをしっかり固定できます

電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])16500 質量(g)150 コード長さ(m)1.3 用途ガラス・金属・木材の切削・研磨・彫刻 付属品スパナ×1・ダイヤビット×1・軸付砥石×1・ハイスビット×1 材質ハウジング:ABS/電源コード:PVC 軸径(Φmm)取付ビット:2.35 質量(kg)0.15 消費電力(W)15 型番MHR-26 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])16500
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※定格使用時間(15分)以上の連続使用はしないでください
※長時間使用する場合は指定の定格使用時間で必ず一度電源スイッチを切り約15分経過してから使用してください(電源スイッチの入切による連続運転は連続使用と同じです)
※本体や先端工具(ビット)に衝撃をかけますと砥石にヒビが入ったり割れたりするおそれがありますので取扱いには十分注意してください
※必要以上に押さえ付けないでください
※先端工具を取付ける際はチャック部を付属のスパナで締付けるとシャフトの損傷の原因になる場合がありますのでチャック部は指で締付けてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21112358
2021-05-09
用途:
木材への穴掘り、彫刻
製造業

彫刻刀で荒彫りした下穴の整形に使っております。
これまでペーパーで均していましたが、形状上困難で時間もかかっていたところ、仕上がりも断然良くなって時短にも繋がり、もはや手放せないアイテムです。
ただ夏場の使用は注意が必要で、すぐに熱をもち冷却時間もかかります。ルーターは熱ダレで壊れる事が多いという情報を良く聞いていましたので気をつけて大事に使用しております。
ビットの形状次第で様々な工作に使用できるので、選択肢の幅が広がります。

対象商品:
21112358
2020-07-17
用途:
石の彫刻
建設業・工事業

石の彫刻に使用したんですが、ダイヤ刃で回転式なので音も静かだし、手の振動がほとんど有りません。但し数時間で刃先がつぶれてしまいます。

3人が参考にしています
対象商品:
21112358
2020-07-08
用途:
商品の手直し

使用頻度は低いですが、2年程度で、モーターが回らなくなりました、信頼性低いです。

5人が参考にしています
対象商品:
21112358
2019-08-22
用途:
3Dプリンターで出力したもののサポート材の除去、他
製造業

こちらの確認ミスもあったが、刃先の軸がφ2.35mmしか付けられないのはとても不便。
回転数を調整できないのも不便である。
買い替えを検討している。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
21112358
2017-10-12
用途:
彫金での銀研摩
有限会社エムアンドエフ 様

回転は安定していて、使いやすいが、回転を調節出来ない点と、先端の太さを変えられない点が不便。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする