※前
ボンマックス
オピニオン ジャケット AJ0247
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
37.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ボルドー×ピンク
グレイ×パープル
ボルドー×ピンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21112543
品番
AJ0247
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ボルドー×ピンク
サイズ
7号
材質
ポリエステル60%、毛40%
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
55
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット、背裏トリコット切替え
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-6248-20
生地
ドビードットストライプ
色番
23
性別
女性用