曜日別特売
AS2286 オピニオン Aラインスカート AS2286 ボンマックス 21112805

オピニオン Aラインスカート AS2286

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルドー×ピンク
サイズ11号
ウエスト(cm)67
内容量1枚注文コード21112805品番AS2286
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ボルドー×ピンクサイズ11号ウエスト(cm)67ヒップ(cm)99材質ポリエステル60%、毛40%基本仕様右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム機能オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、部分ゴム丈(cm)54アズワン品番64-6254-58生地ドビードットストライプ色番23性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする