ボンマックス
オピニオン パンツ AP6233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
色
ボルドー×ピンク
グレイ×パープル
ボルドー×ピンク
ウエスト(cm)
67
65
67
70
73
76
80
85
90
95
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21113024
品番
AP6233
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ボルドー×ピンク
ウエスト(cm)
67
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
91
材質
ポリエステル60%、毛40%
サイズ
7号
基本仕様
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、部分ゴム
アズワン品番
64-6251-65
生地
ドビードットストライプ
色番
23
性別
女性用