ボンマックス
リゲル ジャケット AJ0249
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
37.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ネイビー×ブルー
グレイ×ピンク
ネイビー×ブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21113146
品番
AJ0249
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
7号
材質
ポリエステル98%、キュプラ2%
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
56
基本仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右内ポケット
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-6248-38
生地
オルタネートストライプ
色番
28
性別
女性用