ノダ
ラスティックフェイス防音床暖40VC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ウォールナット
アカシア
ウォールナット
ブラックチェリー
エルム
セン
クス
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24枚)
注文コード
21114706
品番
RF40YDS1V-WT
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
防音、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)
900
幅(mm)
143
厚さ(mm)
15
色
ウォールナット
基材
合板裏溝入り・裏面クッション材
表面
天然銘木単板
工法
直貼り
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
関連資料:
フロア注意事項(6.23MB)
床暖房について(0.22MB)
施工要領(0.85MB)
注意
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※電気式フィルムヒーターは対応しません。
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません