AS2285 リアン タイトスカート AS2285 ボンマックス 21114853

リアン タイトスカート AS2285

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック×グレイ
サイズ13号
ウエスト(cm)71
内容量1枚注文コード21114853品番AS2285
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ブラック×グレイサイズ13号ウエスト(cm)71ヒップ(cm)100材質ポリエステル99%、レーヨン1%基本仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ機能オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、らくらくカン丈(cm)55アズワン品番64-6254-41生地リブストライプ色番30性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする