曜日別特売
MD45S1-BC メイボクデザイン防音45 ノダ 21114934

MD45S1-BC メイボクデザイン防音45 ノダ 21114934
MD45S1-BC メイボクデザイン防音45 ノダ 21114934
MD45S1-BC メイボクデザイン防音45 ノダ 21114934
MD45S1-BC メイボクデザイン防音45 ノダ 21114934

メイボクデザイン防音45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラックチェリー柄
内容量1ケース(24枚)注文コード21114934品番MD45S1-BC
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス

長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5ブラックチェリー柄基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面化粧シート工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
注意
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする