CSKS1V-P1 カナエルC衝撃吸収フロアVC ノダ 21116246

CSKS1V-P1 カナエルC衝撃吸収フロアVC ノダ 21116246
CSKS1V-P1 カナエルC衝撃吸収フロアVC ノダ 21116246
CSKS1V-P1 カナエルC衝撃吸収フロアVC ノダ 21116246
CSKS1V-P1 カナエルC衝撃吸収フロアVC ノダ 21116246

カナエルC衝撃吸収フロアVC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
メープルペール
内容量1ケース(24枚)注文コード21116246品番CSKS1V-P1
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

すべりにくい、ペット対応【汚れ】、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応

長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)13メープルペール基材MDF、特殊クッション、裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)工法捨貼り・コンクリートスラブ下地直貼り表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※本製品と他のフロアを施工した場合、すべりの違いにより歩行感覚が変わり、つまずいたり転倒するおそれがありますのでご注意ください。
※キャスター付きイスや家具はくり返しのご使用により表面が損傷します。使用しないでください。
※木質フロアのため配膳車などの重量物をご使用になると、通常使用よりキズ、破損等が著しく発生しやすくなります。配膳車などの重量物を使用しなければならない場合は、1輪にかかる荷重が最大50kg(均等荷重タイプの6輪車の場合は300kg、4輪車の場合は200kg)までの配膳車とし、床面のゴミを取り除いた上でマット等で保護してください。(キズ、破損を完全に防ぐことはできません)予めご了承ください。ご使用時は、マット等の注意事項に従ってください。
※塩素系消毒の耐性は表面のみ有効です。かん合部は膨れ、シミ等の原因になりますのですぐに拭き取ってください。
※この製品はペットの歩行に配慮したすべり抵抗に設定していますが、すべてのペット(犬・猫)の歩行に適しているとは限りませんのでご注意ください。またペットが走り回る場合はすべることがありますのでご注意ください。
※ペットによるおしっこ(アンモニア等)の汚れに強い床材ですが、長時間放置されますとフロア表面に問題が生じる場合があります。すぐに固く絞った雑巾等できれいに拭き取ってください。
※肉球まわりの毛や爪の手入れを怠ると歩行時でもすべる危険がありますのでご注意ください。
※キズが全くつかないわけではありません。ペットによってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。
移動する家具、イス等の角があるものをくり返し衝突させると床表面そ損傷するおそれがあります。フェルトなどを貼り、保護してください。
※電気式フィルムヒーターには対応しません。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品の同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする