ボンマックス
アミーザ カーディガン KK7121
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グレイ
オフホワイト
グレイ
ネイビー
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
XL
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21118073
品番
KK7121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
おしゃれさときちんと感、両方叶えるトラッドカーデ。
色
グレイ
サイズ
L
材質
アクリル70%、毛30%
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
60
基本仕様
両脇ポケット
機能
ホームクリーニングOK、ニット素材、静電気防止素材/加工、毛玉防止加工
バスト(cm)
87~93
アズワン品番
64-6284-94
生地
天竺
色番
2
身丈(cm)
63
性別
女性用