ボンマックス
アミーザ カーディガン KK7120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
オフホワイト
ネイビー
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
XL
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21118195
品番
KK7120
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
品のあるアーガイル柄を取り入れて、オフィスコーデに華やぎをプラス。
色
ネイビー
サイズ
L
材質
アクリル70%、毛30%
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
60
基本仕様
両脇アウトポケット
機能
ホームクリーニングOK、ニット素材、静電気防止素材/加工、毛玉防止加工
バスト(cm)
87~93
アズワン品番
64-6284-79
生地
天竺
色番
8
身丈(cm)
61
性別
女性用