ボンマックス
FACE MIX 吸水速乾メンズポロシャツ(花柄B) FB5025M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ピンク
ラベンダー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21119333
品番
FB5025M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
基本仕様
ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用
機能
ストレッチ対応、吸水速乾
首廻り(cm)
40
バスト(cm)
105
アズワン品番
64-4100-54
生地
コンフォートセンサー
色番
8