ボンマックス
FACE MIX グラフチェック半袖シャツ FB4507U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
レッド
グリーン
ブラウン
ブルー
ネイビー
オレンジ
ブラック
パープル
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21120103
品番
FB4507U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
基本仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
首廻り(cm)
39
バスト(cm)
111
アズワン品番
64-4087-03
生地
オックスCK
色番
8
性別
男性用