ボンマックス
FACE MIX グラフチェック半袖シャツ FB4507U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
オレンジ
ベージュ
レッド
グリーン
ブラウン
ブルー
ネイビー
オレンジ
ブラック
パープル
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21120164
品番
FB4507U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
S
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
基本仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
首廻り(cm)
37.5
バスト(cm)
106
アズワン品番
64-4087-09
生地
オックスCK
色番
13
性別
男性用