ボンマックス
FACE MIX ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4526U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ベージュ
レッド
ホワイト
ブラック
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21122194
品番
FB4526U
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
基本仕様
左胸アウトポケット、背タック入り
首廻り(cm)
36.5
バスト(cm)
98
アズワン品番
64-4092-52
生地
ブロード
色番
15
性別
男性用