曜日別特売
FP6703U FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U ボンマックス 21123506

 

FP6703U FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U ボンマックス 21123506
FP6703U FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U ボンマックス 21123506

FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)70
サイズS
内容量1本注文コード21123506品番FP6703U
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ブラックウエスト(cm)70股下(cm)78種別チノジャージ材質ポリエステル75%、綿25%サイズS基本仕様両腰ポケット、ポケット口フライス使い、後アウトポケット左右、ウエストフライス仕様、平ゴム入り、ウエスト紐入り、ウエスト調節可能機能ストレッチ対応ヒップ(cm)100アズワン品番64-4123-51生地ストレッチツイル色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする